画像準備中

1717N フック(座なし)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58779501 品番 #1717-40
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

材質 ステンレス鋳鋼SCS13
耐荷重 1kg
付属ネジ 皿タッピンネジ3×20mm

用途小物掛 長さ(mm)40 幅(mm)20 厚さ(mm)25
注意
※小物用ですので大きな持ち手のものはお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする