BEST(ベスト)[金物]
2105 儀星蝶番
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
幅(mm)
102
注文コード
58779546
品番
#2105-102-2
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質 羽根:黄銅、軸芯:ステンレス鋼SUS304、リング:ボールベアリング
用途
軽量室内ドア
長さ(mm)
102
幅(mm)
102
厚さ(mm)
4.5
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。