2105 儀星蝶番

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)127注文コード58779580品番#2105-127-2
参考基準価格(税別)¥46,200販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

材質 羽根:黄銅、軸芯:ステンレス鋼SUS304、リング:ボールベアリング

用途軽量室内ドア長さ(mm)127幅(mm)127厚さ(mm)4.5
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする