BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の 空錠・ハンドル単体
3612N 表示付ボルト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58779650
品番
#3612N-1
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質 本体・ベース・ストライク:黄銅、非常解錠キー:ステンレス綱SUS304
扉厚:28〜42mm
付属ネジ:丸皿小ネジM4×30mm
付属部品:非常解錠キー、六角レンチ
用途
ラバトリーブース内開き
長さ(mm)
78.2
幅(mm)
130
色
サテンニッケル
高さ(mm)
28
注意
※調整ストライク付です。