BEST[金物]
BEST[金物]の 内装商品
BEST[金物]の 吊り金具
BEST[金物]の フック(吊り金具)
3615 フック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58779677
品番
#3615-11
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質 本体:黄銅、座:黄銅
耐荷物:5kg
付属ネジ:皿タッピンネジ4×25mm
用途
ラバトリーブース内のフック
長さ(mm)
40
幅(mm)
60
色
サテンクローム
高さ(mm)
40