BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の 空錠・ハンドル単体
3715 フック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58779720
品番
#3715-11
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質 本体:黄銅、座:黄銅
耐荷物:5kg
付属ネジ:皿タッピンネジ4×25mm
用途
ラバトリーブース内のフック
長さ(mm)
40
幅(mm)
60
色
サテンクローム
高さ(mm)
40