BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の 空錠・ハンドル単体
4615N フック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58779729
品番
#4615N-9
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
材質 本体:黄銅、座:亜鉛
耐荷重:5Kg
付属ネジ:皿タッピンネジ4×30mm
用途
ラバトリーブース内のフック
長さ(mm)
55
幅(mm)
32
色
パールクローム
高さ(mm)
52