アドクリーン
アドクリーンの クリーンルーム用ウェア
アドクリーンの フード・キャップ クリーンルーム
アドクリーンの クリーンフード
美額キャップ インナーフード
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
58781829
品番
G7437-4-F
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
額部他:PET・PE
色
ピンク
サイズ
F
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(メッシュ)
ポリエステル 100%