昭和ブリッジ販売
昭和ブリッジ販売の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
昭和ブリッジ販売の アルミブリッジ
アルミブリッジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
58783308
品番
GP-240-30-1.5T
参考基準価格(税別)
¥148,700
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ゴムシュー・鉄シュー兼用
用途
小型・中型建機用・農業機械用
全長(mm)
2400
全幅(mm)
374
全高(mm)
148
セット数
2
フック形状
ツメ
質量(kg/本)
13
有効幅(mm)
300
フレーム高さ(mm)
100
最大積載質量(t/セット)
1.5
注意
※ツメタイプ
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000