昭和ブリッジ販売
昭和ブリッジ販売の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
昭和ブリッジ販売の アルミブリッジ
アルミブリッジ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
58784708
品番
SXN-180-24-3.0
参考基準価格(税別)
¥245,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
鉄シュー・ゴムシュー兼用
用途
小型・中型・大型建機用
仕様
ツメ形状:B
全高(mm)
170
有効長(mm)
1800
セット数
2本
有効幅(mm)
240
フレーム高さ(mm)
130
自重(kg)
16
最大積載質量(t/セット)
3
注意
※ツメ形状:B
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000