画像準備中

アルミブリッジ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 58784848 品番 SXN-300-24-3.0
参考基準価格(税別)¥335,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

鉄シュー・ゴムシュー兼用

用途小型・中型・大型建機用 仕様フラットのりこみ/ツメ形状:A 全高(mm)170 有効長(mm)3000 セット数2本 有効幅(mm)240 フレーム高さ(mm)130 自重(kg)30.4 最大積載質量(t/セット)3
注意
※フラットのりこみ/ツメ形状:A
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする