吸気口外観デザイン

FIC-120FTX ノンフロン製氷機(フレークアイス) フクシマガリレイ 58787569 FIC-120FTX ノンフロン製氷機(フレークアイス) フクシマガリレイ 58787569 FIC-120FTX ノンフロン製氷機(フレークアイス) フクシマガリレイ 58787569 FIC-120FTX ノンフロン製氷機(フレークアイス) フクシマガリレイ 58787569 FIC-120FTX ノンフロン製氷機(フレークアイス) フクシマガリレイ 58787569 FIC-120FTX ノンフロン製氷機(フレークアイス) フクシマガリレイ 58787569

ノンフロン製氷機(フレークアイス)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 58787569 品番 FIC-120FTX
参考基準価格(税別)¥1,039,000 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800

フクシマガリレイの製氷機は、業務用として高い品質と信頼性を誇る製品です。精密な製氷技術を駆使し、均一でクリアな氷を効率的に製造し、飲食店やホテル、医療機関など、さまざまな業種に導入されています。
氷の種類ごとに、多様な商品ラインナップを揃えており、設置場所や使用目的に応じた最適な製品を選ぶことができます。

用途飲料用/水産品冷却 質量(kg)63 外形寸法(mm)600×600×800 電源(V)単相100 冷媒R1234yf 冷媒封入量(g)120 貯氷量(kg)(通常)24、(自然落下時)19 製氷能力(室温20℃水温15℃)110/120kg/日、(室温30℃水温25℃)89/98kg/日 消費水量(m3/日)(室温20℃水温15℃)約0.11/0.12、(室温30℃水温25℃)約0.09/0.10
関連資料:仕様図(0.21MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする