パッケージ
JB(日本ボデーパーツ工業)
JB(日本ボデーパーツ工業)の 自動車用夏季向け用品
JB(日本ボデーパーツ工業)の 車日よけ/遮光アイテム
JB(日本ボデーパーツ工業)の 車用サンシェード
傘シェード レインボーチタン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58787639
品番
BP-T602 Lサイズ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
収納に便利な袋付き
用途
折りたたみ傘の様にワンタッチで使える日よけです。
寸法(cm)
140×78
生地
表:レインボーチタン、裏:ブラック
関連資料:
チラシ(0.28MB)
注意
※本製品は汎用品の為、隙間が出る可能性があります。実際のお車のガラスサイズに合わせてご使用ください。