ツースバン(ピン・ラバーSET)ワイド幅

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード58787736 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

落下防止機構
ピンが抜けてもツース盤が落下しにくく、ツース盤落下に伴う作業の遅れや取付直しなどが少なくなりオペレーションが円滑化。
コーナー部分が肉厚化
負荷のかかりやすいコーナー部分を肉厚化することにより、均衡作業が正確になり製品の長寿命化を実現。

用途油圧ショベルバケット用 タイプエスコ 種類ツース盤:22S 入数(枚)4 全幅(mm)サイドカッター巾:711〜831、バケットタイプ:651〜771 寸法A(mm)(ピン間ピッチ)187〜227 方式縦ピン式 寸法B(mm)サイドカッター巾:75、バケットタイプ:45 クラス0.2
注意
※ツース盤の重なり代は作業場の強度保持の為13mm以上必要です。
※ロックピン、ラバーピンの消耗はツース盤落下の恐れがございます。
※使用度合いに応じた定期的な交換をお勧めいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする