※製品画像

No.240EC(手切れ性) ユニテープ ユニ工業 58787779 No.240EC(手切れ性) ユニテープ ユニ工業 58787779 No.240EC(手切れ性) ユニテープ ユニ工業 58787779

ユニテープ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(50巻) 透明 注文コード58787779 品番No.240EC(手切れ性)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

簡単に!手でまっすぐ切れる!テープ
作業性が良好、包装後の仕上がりもきれいです。
また、ゴム系粘着剤のため低温適性にも優れます。
・手切れできることにより作業性、安全性がアップ!
・低温下でも優れた粘着力!
・天然由来成分12%配合
・匂いが少ない

用途カッターが使用できない環境、異物混入防止等にも最適です。 幅(mm)50 透明 長さ(m)50 基材OPP 粘着剤ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(μm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする