No.240 ユニテープ ユニ工業 58787806

※製品画像

No.240 ユニテープ ユニ工業 58787806
No.240 ユニテープ ユニ工業 58787806
No.240 ユニテープ ユニ工業 58787806

ユニテープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(50巻)注文コード58787806品番No.240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

「日本製」のOPPテープです。
ゴム系粘着剤のため初期接着性に優れ、低温下でもベタつきを発揮します。
粘着剤特有の嫌な臭いも少ないため食品業界等でも多く使用され、切断サイズも豊富です。
・巻き戻し力を最適化することにより作業性がアップ!
・匂いが少ない
・天然由来成分12%配合
テープの厚みは65μと85μの3タイプ。

用途
梱包用
幅(mm)50長さ(m)50基材OPP粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応総厚(μm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする