※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プラス[家具]
プラス[家具]の 収納家具
プラス[家具]の 本棚・ラック
SQ オープンストレージ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58795503
品番
SQ-120EP WM/W4/W4
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×400×1200
タイプ
片面用
色
(棚板/本体/ベース)ホワイトメープル/ホワイト/ホワイト
材質(本体)
木製、メラミン樹脂化粧板
材質(ベース)
鋼板、焼付塗装
グリーン購入法
適合
仕様
棚板固定
サービス分類
組立・設置・取付
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,400
/
税込
¥
5,940
北海道地方
数量1につき
¥
5,400
/
税込
¥
5,940
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません