※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SQ オープンストレージ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58795932 品番 SQ-120E W4/W4/M4
参考基準価格(税別)¥116,500 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1200 タイプ対面用 (棚板/本体/ベース)ホワイト/ホワイト/シルバー 材質(本体)木製、メラミン樹脂化粧板 材質(ベース)鋼板、焼付塗装 グリーン購入法適合 仕様棚板固定、下段のみ背板付 サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,240 / 税込 ¥5,764
北海道地方数量1につき ¥5,240 / 税込 ¥5,764
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする