L6-545YH-Z W4 L6 横移動増設型 PLUS(プラス)[文具] 58814848

L6 横移動増設型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58814848 品番L6-545YH-Z W4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥407,400
この商品は106種類から選べます 他の種類を見る
仕様組立サービスなし 材質オープン保管庫:金属のみで構成 W4 ホワイト 材質(本体)鋼板、焼付塗装 タイプ増列型 奥行(mm)(前列)450、(中列)400、(後列)450 最大積載荷重(kg)(底板・棚板)D450・400:40 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)D450:864×450×2030・D400:864×400×2030 材質(天板)鋼板、ハーフパンチ加工、低ホルムアルデヒド 材質(扉)鋼板、焼付塗装 材質(トレー)再生樹脂使用 材質(取手)再生樹脂使用 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベースセット:915×1370×2260(本体:2100+ベース:110+上レール:50) グリーン購入法適合 材質(側板)鋼板、ハーフパンチ加工
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥14,250 / 税込 ¥15,675
北海道地方数量1につき ¥14,250 / 税込 ¥15,675
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする