PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の 収納家具
PLUS(プラス)[文具]の 本棚・ラック
L6 横移動基本型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58814875
品番
L6-525YH-K W4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥612,400
この商品は
106
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
組立サービスなし
色
ホワイト
高さ(mm)
本体:2100+ベース:110+上レール:50)
材質(本体)
鋼板、焼付塗装
タイプ
基本型
奥行(mm)
(前列)450、(中列)270、(後列)450
最大積載荷重(kg)
(底板・棚板)D450:40、D270:20
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(D450)864×450×2030、(D270)864×270×2030
材質(天板)
鋼板、ハーフパンチ加工
棚ピッチ(mm)
20
外幅(mm)
ベースセット:1830
材質(扉)
鋼板、焼付塗装
棚板厚さ(mm)
15
グリーン購入法
適合
外寸法・奥行(mm)
ベースセット:1240
外高(mm)
ベースセット:2260
材質(側板)
鋼板、ハーフパンチ加工
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
21,430
/
税込
¥
23,573
北海道地方
数量1につき
¥
21,430
/
税込
¥
23,573
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません