BAS金属密閉型微圧計 SUS製

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58831188 品番 BAS-AUG3/8-75X20KPA-SUS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

ブルドン管式圧力計で測定できない50kPa以下の微圧を測定するための機構を備えた指示計です。
受圧素子にチャンバー(波板を2枚合わせたもの)を使用した製品です。
ケース材質もステンレス製密閉ケースを使用することにより腐食性液体の測定、また雰囲気の悪い過酷な条件下で使用できる製品です。

仕様品目コード:ABC133020、カタログコード:BAS-336A-20KPA 材質チャンバー:SUS316L ケース形状縁なし形 寸法(Φmm)75 接続ねじG3/8 材質(ケース)SUS304 電解研磨 材質(接続部)SUS316 圧力範囲(kPa)20 メーカー商品コードBAS-336A-20KPA
注意
※画像は代表画像になります。商品詳細に関しては仕様欄をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする