LEC(レック)
LEC(レック)の 除去剤
LEC(レック)の カビ取り剤
LEC(レック)の 防カビスプレー
激落ちくん 黒カビくん カビとり泡スプレー2本パック(本体+つけかえ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
58831678
品番
C00169
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
強力泡タイプで黒カビも除去できます。密着する泡が黒カビに浸透し、漂白します。ガンコなカビの根までぐんぐん浸透し、黒カビを強力に除去。塩素の力で真っ白に漂白します。
用途
浴室の壁やタイル、目地に生えたカビの除去に
成分
次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.8%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
容量(mL)
本体=400、詰替え用=400
液性
アルカリ性
使用の目安
1m
2
に対して約10回
注意
※窓や戸を開ける、換気扇を回すなど、必ず換気をする(2ケ所以上開けると効果的)。他の容器に移して使わない。破損を避けるため落とさない。入浴中には使用しない。
商品説明動画
参考になった