曜日別特売
ML75L-4000ELS(エンドレスタイプ) 巨象印 ラッシングベルト ラチェットバックル式 MLシリーズ 丸善織物 58833306

ML75L-4000ELS(エンドレスタイプ) 巨象印 ラッシングベルト ラチェットバックル式 MLシリーズ 丸善織物 58833306
ML75L-4000ELS(エンドレスタイプ) 巨象印 ラッシングベルト ラチェットバックル式 MLシリーズ 丸善織物 58833306
ML75L-4000ELS(エンドレスタイプ) 巨象印 ラッシングベルト ラチェットバックル式 MLシリーズ 丸善織物 58833306
ML75L-4000ELS(エンドレスタイプ) 巨象印 ラッシングベルト ラチェットバックル式 MLシリーズ 丸善織物 58833306
ML75L-4000ELS(エンドレスタイプ) 巨象印 ラッシングベルト ラチェットバックル式 MLシリーズ 丸善織物 58833306

巨象印 ラッシングベルト ラチェットバックル式 MLシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本長さ(m)固定側:8仕様最大使用力(kN):40(4070kg)注文コード58833306品番ML75L-4000ELS(エンドレスタイプ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

小さな力で強力に締め付けるラチェット(歯車)タイプのJIS規格ラッシングベルトです。
ワンランク上の物流に対応するハイエンドモデルの強力型ラッシングベルトです。
ベルト内部の黒色の糸が見えたら交換の目安とわかる使用限界標示入りです。

仕様最大使用力(kN):40(4070kg)材質バックル:スチール/表面処理:亜鉛めっき+電着塗装グリーン長さ(m)固定側:8ベルト種類:R-75L、厚さ(mm):3.4、幅(mm):75破断荷重160kN以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする