※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台吐出口径(Φmm)125周波数(Hz)50出力(kW)3.7注文コード58836971品番TON2-125LE3.7-P
参考基準価格(税別)¥676,000販売価格(税込)¥549,780販売価格(税別)
この商品は吐出口径・周波数・出力など57種類から選べます他の種類を見る ムダを省いたシンプル設計で完成度の高いポンプです。
吐出し量は広範囲にわたり効率が良く、過負荷になりません。
無給油密封玉軸受けを採用していますから、給油の必要がなく保守が容易です。