※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水中タービンポンプ T型

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58837418 品番 550-TA-3
参考基準価格(税別)¥1,520,000 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

中間吸い込みタイプで横置き用架台(特別付属品・別売)を取り付けると、横置き据え付けが可能となります。
コンパクトなモータの採用により、狭い場所での設置も容易です。
高効率設計ですから、小電力で大きな水量を揚水できます。
水中式ですから作動音も低く、また地上部を有効利用できます。
豊富なパワー・バリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。

用途工業、農業の給水用。融雪、噴水用。中継加圧用。農業、畑地水田のかんがい用。 出力(kW)5.5 周波数(Hz)60 電圧(V)三相200 全揚程(m)100.0〜84.0 吐出口径(Φmm)40 使用液工業用水・農業用水 吐出量(m3/min)0.10〜0.20
注意
※いずれも新規・標準仕様での提供となります。
※よって、特別付属品、及び特殊仕様は、こちらでは販売しておりません。
※上記をご了承の上、ご注文をお願い致します。また、受注生産品となり、いかなる理由がありましても返品不可となりますのでご了承願います。
※当製品はどの機種も重量物となります。お受け取りの際には、車上渡しとなり、フォークリフトを推奨としますので、必ずご用意の上ご発注願います。
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。
※飲料水には使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする