テクノテック
テクノテックの 水廻り部材
テクノテックの 洗濯機用品
テクノテックの 排水部材
T.Tトラップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58838215
品番
GDT-W-W1
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現
トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。
用途
TTトラップ
仕様
封水深/50mm
材質
ABS
色
【目皿・目皿受け】アイボリーホワイト
タイプ
縦引き排水口
接続
VU50・VP50
排水
60L/分
色(本体)
アイボリーホワイト