※着用例

ピンソニック発熱コンプレッション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ5L 注文コード58839378 品番53115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

機能性とデザイン性を融合したピンソニックインナーシリーズ。蓄熱発熱糸を使用した高機能な裏起毛コンプレッション。

用途作業 ペイントグレー サイズ5L 混率(%)ポリエステル88・ポリウレタン12 肩幅(cm)48 着丈(cm)79 胸幅(cm)57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする