ヒートオープンソックス バッテリーセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58840331 品番 460080
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

寒さに勝つなら足元から。寒さ対策をしながら蒸れも解消できる優れもの。地下足袋を履かれる方でも邪魔にならない仕様。

用途作業 ブラック サイズF 混率(%)レーヨン44・ポリエステル22・ナイロン22・ポリウレタン12 バッテリー専用バッテリー3.7V専用2台、充電用USBケーブル1本 充電時間(時間)3.5 丈(cm)28 稼働時間(時間)高温:約2、中高温:約2.5、中温:約4、低温:約7 底幅(cm)23.0〜28.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする