ベルトループ

19171 ジョガーカーゴパンツ アタックベース 58840751 19171 ジョガーカーゴパンツ アタックベース 58840751 19171 ジョガーカーゴパンツ アタックベース 58840751 19171 ジョガーカーゴパンツ アタックベース 58840751 19171 ジョガーカーゴパンツ アタックベース 58840751 19171 ジョガーカーゴパンツ アタックベース 58840751

ジョガーカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58840751 品番 19171
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

【制電 JIS T-8118適合】【イージーケア】【ストレッチ】を装備したサイズ展開充実のワークウェア
コットンのような風合いながら型崩れしにくく、抜群の耐久性を持ったツイル生地を採用したチームユニフォームの決定版

用途作業 グレー サイズSS 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)66 ウエスト(cm)ゴム入り:60、身頃:72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする