#330ステンレス金折

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58841386 品番 F-837
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ

材質ステンレス 長さ(mm)120 幅(mm)30 厚さ(mm)3 高さ(mm)120 備考穴数6ヶ所 穴径(Φmm)4.5 仕上ヘアライン
注意
※取り付けネジは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58841307
2021-01-07
用途:
転倒防止
製造業

シューズボックスの転倒防止に壁との固定で使用しました。強度共に問題ありません。

対象商品:
58841264
2015-01-13
用途:
機器の固定

分析機器の固定に使用しました。粘着ゲルでテーブルに貼り付けて、その上に機器を載せました。震災時の滑り落ち防止効果を狙っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする