LA 両袖机

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)1600 仕様全段ラッチ付、オールロック機構、2段袖×A-3段袖、下肢空間:792mm 注文コード58841606 品番LA-167A-32 WS/W4
参考基準価格(税別)¥204,200 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は高さ・仕様など50種類から選べます 他の種類を見る
色(本体)ホワイト 付属品ペントレ-1、仕切板SS1・L4 仕様全段ラッチ付、オールロック機構、2段袖×A-3段袖、下肢空間:792mm 高さ(mm)1600 材質(本体)鋼板、焼付塗装 材質(天板)メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工 色(天板)ホワイト 奥行D(mm)700 幅W(mm)700 グリーン購入法適合 材質(幕板)鋼板、焼付塗装 サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,270 / 税込 ¥9,097
北海道地方数量1につき ¥8,270 / 税込 ¥9,097
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする