ヒナカ(旧:日中製作所)
ヒナカ(旧:日中製作所)の 建具金物
ヒナカ(旧:日中製作所)の 鍵・錠前
ヒナカ(旧:日中製作所)の 空錠・ハンドル単体
AGE インテグラル錠 空錠
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
58842253
品番
R-29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
形状
(フロント)上下L
適合扉厚(mm)
25〜35
バックセット
100mm
取手
握り玉
ビスピッチ(mm)
80