D00KZスナップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58842856 品番 DH-629
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ

材質亜鉛ダイカスト 耐荷重(kg)35 サイズ1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする