GOAL(ゴール)
インテグラル錠 玄関 ホクセイアルミ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
58843014
品番
GA-23
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状
(フロント)上下L
記号
(フロント)UC
適合扉厚(mm)
25~33
バックセット
100mm
ビスピッチ(mm)
110