GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の ドア錠
GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 立山アルミ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
58843285
品番
GB-41
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状
(フロント)段付プレート付
記号
(フロント)GF
適合扉厚(mm)
25〜33
バックセット
100mm
ビスピッチ(mm)
110