ローズ産業
ローズ産業の オフィスインテリア
ローズ産業の 傘・傘立て
ローズ産業の 傘
65cmジェムブレラ切継 NV
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58844251
品番
11651502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
〜GEMBRELLA〜 ジェムブレラ強い風でも折れにくいグラスファイバー骨仕様。一部透明で視界良好。マットな質感が大人かわいいPOE素材。丸みのあるドーム型。
本体寸法(mm)
奥50・横100・縦900
パッケージサイズ(mm)
横100・縦900
製品質量(g)
460
素材
パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%