※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
美和ロック
美和ロックの 建具金物
美和ロックの 鍵・錠前
美和ロックの 空錠・ハンドル単体
ケースロック 浴室 YKK
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
58845026
品番
M-69
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
色
ブロンズ
形状
(フロント)上下L
種類
浴室用
適合扉厚(mm)
30
バックセット
31mm
ビスピッチ(mm)
82