ヨコズナクリエーション
ヨコズナクリエーションの トイレ用品
ヨコズナクリエーションの 便座シート
フルール さらふわ便座クッション
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58845407
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
今年のトレンドの大きな花柄で可愛らしいデザインとやさしい色合いがトイレ空間を華やかにします
材質
ポリエステル100%、中心:ポリウレタンフォーム、裏面:熱可塑性エラストマー
色
ピンク
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
17.5×39×1.5