SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 住友ウォールシステム

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード58846024 品番S-17
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!

形状(フロント)平 記号(フロント)IS-901 適合扉厚(mm)30 バックセット90mm ビスピッチ(mm)110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58846024
2023-01-26
用途:
玄関ドアーのロック部分が不調のため取替えた。
その他業種

本体の取替え作業は表示寸法通りで簡単に終了しましたが、柱側(ストライク部合)の取付け穴が合わなかったので旧部品を再利用しましたが問題なく作動しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする