SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 新日軽

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード58846042 品番S-29
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!

形状(フロント)プレート付 記号(フロント)IX-110 適合扉厚(mm)25 バックセット100mm ビスピッチ(mm)64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする