共栄プラスチック
共栄プラスチックの テーブルウェア(卓上備品・食器)
共栄プラスチックの 卓上備品・テーブルウェア
共栄プラスチックの メニュー・卓上サイン
アクリルT型メニュー立
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
58846545
品番
T-S.A6
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
店舗等に最適、アクリルT型メニュー立 A6判。
店舗等に最適なT型メニュー立です。使い勝手のいいT型メニュー立です。
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
足部分:18+18
色
透明
型
T型
サイズ
A6判
材質(本体)
アクリル樹脂製
中紙寸法縦(mm)
105
中紙寸法横(mm)
150