リモートI/Oターミナル(トランジスタタイプ)DRT2-□D08(-1)/□D16(-1)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 機能スマートスレーブ/動作時間モニタ、接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、端子台脱着構造、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、拡張I/Oユニットの増設が可能、ラストメンテナンスデイト 種類16点出力トランジスタタイプ 電圧(V)残留/1.2以下(DC0.5A、各出力端子とV間) 注文コード58846965 品番DRT2-OD16-1【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別) アウトレット
¥28,98023,980
この商品は機能・種類・電圧など11種類から選べます 他の種類を見る

I/Oの拡張可能なトランジスタタイプ。
生産性に関わる制御系システムに影響を与えず、保全系システムなどの多彩なデータ収集が可能。
ネットワーク経由で通信電源電圧モニタ、経年劣化、設備稼働情報などを容易に収集・管理が可能。
拡張I/Oユニットの増設が可能。
通信速度設定レス化や端子台脱着構造でメンテナンス性を向上。

定格電圧
(内部回路電源)通信コネクタより供給
(I/O電源)DC24V
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 入出力点数出力16点 入力電圧(V)- 機能スマートスレーブ/動作時間モニタ、接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、端子台脱着構造、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、拡張I/Oユニットの増設が可能、ラストメンテナンスデイト 接続形式M3ねじ端子 取付け方法DIN35mmレール取りつけ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(g)140以下 種類16点出力トランジスタタイプ 電圧(V)残留/1.2以下(DC0.5A、各出力端子とV間) 定格出力電流(A)0.5/点、4.0/コモン 保存温度(℃)-25〜+65 使用周囲温度(℃)-10〜+55 処理能力(内部I/Oコモン線)PNP対応、+コモン 使用周囲湿度25〜85%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 漏れ電流(mA)0.1以下 耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回) 耐振動10〜60Hz 複振幅0.7mm、60〜150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min 回路数16点/コモン 入力電流(mA)- ねじ締付トルク(N・m)M3(電源、I/O端子)/0.5 入力遅延時間- 耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間) I/O電源電圧(V)DC20.4〜26.4(DC24V -15〜+10%) 出力遅延時間(ms)(ON)0.5以下、(OFF)1.5以下 通信電源消費電流(mA)35以下(DC24V時)、60以下(DC11V時) 通信電源電圧(V)DC11〜25 ユニット電源電圧不要(通信コネクタより供給)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする