OZ-3H【ワケあり】 ヘパリーゼマスク 小津産業 58847367

OZ-3H【ワケあり】 ヘパリーゼマスク 小津産業 58847367
OZ-3H【ワケあり】 ヘパリーゼマスク 小津産業 58847367

ヘパリーゼマスク

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(200枚)ひもタイプお面式注文コード58847367品番OZ-3H【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥31,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)アウトレット
¥22,98018,980

フィルター用に開発されたマイクロウェブ(超極細繊維不織布)を使用しています。
ダストの捕集効率が高く、防塵性にすぐれています。
吸気抵抗が小さく通気性がよいので、不快感がありません。また長時間の使用にも最適です。
表面材にベンベルグから生まれたベンリーゼ(コットン100%長繊維不織布)を使用していますので、リント(塵)の発生がほとんどありません。
接着剤を一切使っていません(ノーバインダー)ので、安全で衛生的です。また、コットン生まれですので、ソフトな肌ざわりです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様脱臭効果の高い繊維状活性炭入り種別簡易マスク形状プリーツ型入数(枚)200構造4層捕集効率(%)95.0圧損(mm/H2O)2.2アズワン品番7-727-04ひもタイプお面式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02968341
2020-08-03
用途: 化学物質過敏症の化学香料対策
その他業種

思い切って200枚購入。クリーンルームでも使用されているとのことで信頼感があった。使用してみて、すっぽり顎まで覆うことができ、キーメイトマスクを固定するのにちょうど良かった。活性炭シートを2枚入れ、キーメイトマスク、こちらのマスク、さらに通勤中は3Mの活性炭入りマスクを重ね、サージカルマスク、という6重使いでなんとかバス通勤可能。タオルでギュッと押さえ込んでも多少は臭いが入って来るが、柔軟剤や整髪料の化学成分に呼吸困難、のたうちまわる程ではない状態になり有り難さを感じる。個包装だったのも保管、携帯に非常に良い。洗って再利用出来ないところが残念。でも使用に問題無し。購入して良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 07085644
2020-07-11
用途: 空気清浄機や掃除機のフィルタ清掃時、日常生活

薄くてもベコベコ膨らんだり貼り付いたりを繰り返すマスクは口元に呼気が集中してしまうため息が吸いづらく苦しかったりするのですが、こちらの製品は生地がしっかりしている上、コットン製のためか湿気てビチャビチャになりにくく、とても快適です。
快適すぎて作業後もそのまま付けて一日過ごしてるレベルで快適ですね。
一日中付けていても生地にコシがあるし、簡単に口に貼り付いたりしないためか呼吸がとてもラクで疲れません。
ただ問題として、購入時期的な問題かもしれませんが、装用時にゴムの根元からブツッと切れてしまう製品が2割ほどの確率で入っていること…
まだ10枚ほどしか使っていないのでたまたまかもしれませんが、これはいただけません…
この点は、マスク不足が落ち着いた頃にでも改善されていることを願います。

2が参考にしています
対象商品 : 02968341
2017-03-31
用途: 換気が不十分な冬期、オイルミスト濃度が若干高くなる構内作業者に着用させている

活性炭層で臭気を吸着する効果が実感出来る。内側がもう少し湿気を吸い取るような素材だと良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする