NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SREK スライドロータリーブッシュ(角フランジ形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
45
注文コード
58847489
品番
SREK30【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥29,510
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥25,969
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法Df(mm)
74
寸法K(mm)
58
寸法L(mm)
64
寸法P.C.D.(mm)
60
寸法X(mm)
6.6
寸法Y(mm)
11
寸法d(mm)
45
寸法dr(mm)
30
寸法t(mm)
10
寸法z(mm)
6.1
形状
角フランジ形
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
200
基本静定格荷重Co(N)
2650
基本動定格荷重C(N)
1180