放射温度計H高温測定用デュアルレーザーポイント機能付放射率可変タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58847568 品番73100【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,100
この商品はRoHS指令・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
電源
単4アルカリ乾電池 2本
(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
精度
0〜1,500℃:±2%または±2℃(数値の大きい方)
-35〜0℃:±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃
電池寿命
連続使用12時間
(レーザーポイント及びバックライトを使用しない場合 連続使用140時間)
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 放射率0.1〜1まで調整可能(初期設定は0.95) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(g)370 寸法204×58×179mm 出力1mW以内(JISクラス2) 最小表示-35〜999.9℃まで0.1℃、それ以外1℃ 測定範囲(℃)-35〜1,500 使用温度(℃)0〜50℃ 距離係数75:1 オートパワーオフ無操作状態で約60秒後 レーザー波長(nm)635〜660 取付ネジ径三脚取付ネジ:1/4インチ 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする