※サンプル画像(本商品はキャスター無しになります。)

クロークバスケット スクエア

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)約25 注文コード58847760 品番56619XXX【ワケあり】
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別) アウトレット
¥2,7982,298
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:400×300×250 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ポリプロピレン・スチール 質量(g)約550 容量(L)約25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45831459
2020-12-07
用途:
タオル入れ
株式会社イマイ 様 (サービス業)

確かに(※サンプル画像(本商品はキャスター無しになります。)と表記はされていましたが・・・・完全に勘違い。
キャスター付きのつもりで注文しました。
返品不可商品・・・・このままゴミです。
写真くらい使い分けしてほしかったです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする