ラウンドスリングRG形 10t

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)3 注文コード58847769 品番RGRE100-70301(3.0m)【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥114,800 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別) アウトレット
¥91,98052,980
この商品は長さなど11種類から選べます 他の種類を見る

荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。
キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。
ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。
ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途玉掛け作業等 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 寸法(mm)W40/H20 質量(kg)2.19 タグ:赤 長さ(m)3 使用荷重(t)10 表面布:橙
関連資料:(0.36MB)
注意
※白芯が見えたら使用をストップしてください
※つり荷のエッジには必ず当てもの(保護コーナー)を使用してください
※熱いものには使えません
※化学薬品類が付着する環境では使用厳禁です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする