ドットプリンター用ラベル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2560枚) 注文コード58847796 品番TAGN15-4010【ワケあり】
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別) アウトレット
¥9,6987,798
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ドットプリンター用のセルフラミネートラベルで、耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質ポリオレフィンフィルム 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 使用温度範囲(℃)-40〜+120 寸法A(mm)25.4 寸法B(mm)12.7 寸法C(mm)36 厚さ(μm)47 粘着剤アクリル系 適合ケーブル外径(Φmm)7 使用環境屋内使用 用紙サイズ230 ラベル数64

商品説明動画

360°ラベル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする