※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
大口径深型フード RH-YGE
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ径(Φmm)
200
注文コード
58847805
品番
RH-200YGE【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
アウトレット
¥11,980
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
200
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
313
寸法D(mm)
197
寸法F(mm)
241
寸法G(mm)
155
寸法H(mm)
133
寸法J(mm)
43
寸法L(mm)
54
圧力損失
排気:5.0、吸気:7.9
開口面積(cm
2
)
吸気:114、単純:139
直管相当長(m)
50
用途
排気用フードとして
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
アンカー穴:2個
関連資料:
(0.23MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。