ポリエステル粘着テープ No.31B #25

(6件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)30 注文コード58847909 品番No.31B【ワケあり】
在庫数量:残り24点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別) アウトレット
¥839679
この商品はテープ幅・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。
電気絶縁性に優れています。
寸法安定性に優れています。
耐熱性に優れています。(通常使用温度120℃)

商品状態※理由あり(未使用・未開封) テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.051 クリア 特性耐熱性 基材ポリエステルフィルム 粘着剤アクリル系 粘着力5.6N/19mm、7.3N/25mm 用途トランス・コイルの電気絶縁用。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番377-6913 質量(g)82 使用温度範囲(℃)-30〜120 基材厚さ(mm)0.025 主な用途電気絶縁用 引張強度(N/25mm)151 引張強度(N/19mm:参考値)115
注意
※巻芯径:75Φ
※切断にはカッターが必要です。
※基材厚さ0.025mm、全体の厚み0.051mmの商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39541923
2018-04-02
用途:
トランス修理

予定していた通りで使用出来ました。
特に改善等の要望はありません。

対象商品:
39541914
2016-10-20
用途:
ビニールテープの代わりに

糊のこりが無いとのことで少し高くても購入してみました。剥がした後も綺麗で仮設接続後充電部のみこのテープで絶縁して、全体は養生テープで隠して使ってますが好評です。

対象商品:
39541914
2016-09-29
用途:
ポスター掲出
公成社 様

他の製品に比べると、はがした時に糊残りがありません。
大変使いやすいです。

対象商品:
39541923
2015-04-09
用途:
バッテリー配線の絶縁および保護

仕様の通りなのかもしれませんが、思っていたものより、薄手でしたが、しっかりした感じです。丈夫であれば薄手の方が良い事は間違いありません。今後の耐久性に期待します。

対象商品:
39541914
2016-01-12
用途:
電気部品の絶縁

とても良いです。

対象商品:
39541914
2015-02-12
用途:
小型トランス巻線の絶縁

素材が薄く作業性が良い
少しやわらかいほうが扱いやすいでしょう(気温の低い時、当方北海道)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする